Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Seegerringtang A3 6545 6103

  • ERIKS:14581659
  • Fabrikant:4018754333905
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 32,80/ stukexcl. btw

€ 39,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
6545
Type
External Circlip Plier
Serie
6545
Type
Borgringtang voor buitenringen
Lengte
225 mm
Spanbereik
van 40 tot 100 mm
Geschikt voor buitenliggende borgringen
Ja
Verwisselbare punten
Nee
VDE getest
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Met veer
Ja
Gewicht
232 g
Geïsoleerd
Nee
Uitvoering
A3