Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Schuifmaat

  • ERIKS:23781516
  • Fabrikant:4018754167685
Image 1
Conform DIN 862, van roestvrijstaal, met verdiept liggende schaal, mm- en inch-verdeling, nonius 1/20 mm en 1/128", in etui.
Opslaan in lijst

€ 62,76/ stukexcl. btw

€ 75,94incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
12900
Type
Caliper
Meetbereik
van 0 tot 150 mm
Digitale indicatie
Nee
Dieptemaat
Nee
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Uitvoering
Metrisch/inch
Schokbestendig
Nee
Meetbereik
van 0 tot 6 in
Metrische schaalverdeling
Ja
Imperiale schaalverdeling
Ja