€ 354,31/ setexcl. btw
€ 428,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | TCS |
Type | Screwdriver Set |
Setuitvoering | 6 sleufschroevendraaiers, 1 sleufschroevendraaier, 3 PH kruiskopschroevendraaiers, 1 PH kruiskopschroevendraaier, 3 PZ kruiskopschroevendraaiers, 1 VDE sleufschroevendraaier, 1 sleufschroevendraaier, 1 PH kruiskopschroevendraaier, 1 PZ kruiskopschroevend |
Materiaal | Verchroomd gelegeerd staal |
Totaal aantal gereedschappen | 18 |
W+S-monteursset | Nee |
E-monteursset | Nee |
Aantal geleideboren | 0 |
Aantal vorksleutels | 0 |
Aantal heteluchtpistolen | 0 |
Aantal houtboren | 0 |
Aantal HSS-spiraalboren | 0 |
Aantal kabelsnijders | 0 |
Aantal coax-gereedschappen | 0 |
Aantal kruisschroevendraaiers PH | 5 |
Aantal kruisschroevendraaiers PZ | 4 |
Aantal gatenzagen | 0 |
Aantal afwerkgereedschapen glasvezelkabel | 0 |
Aantal randverzinkers | 0 |
Aantal ringsleutels | 0 |
Aantal sleufschroevendraaiers | 9 |
Aantal dopinzetstukken | 0 |
Aantal dopsleutels | 0 |
Aantal steeksleutels | 0 |
Aantal steenboren | 0 |
Aantal trappenboren | 0 |
Aantal Torx-schroevendraaiers | 0 |
Aantal vijlen | 0 |
Aantal meettoestellen | 0 |
Verpakking | Schuimtray |
Gewicht | 1.689 kg |
Type | Schroevendraaierset |
Hoogte | 90 mm |
Lengte | 350 mm |
Breedte | 530 mm |