Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Schroevendraaierset, DRALL+ Serie, Set van 8, Verchroomd gelegeerd staal, 96838769

  • ERIKS:23782391
  • Fabrikant:4018754169771
Image 1
Opslaan in lijst

€ 105,49/ stukexcl. btw

€ 127,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
DRALL+
Type
Screwdriver Set
Setuitvoering
3 sleufschroevendraaiers, 1 elektriciens-sleufschroevendraaier, 2 PH kruiskopschroevendraaiers, 1 sleufschroevendraaier, 1 PH kruiskopschroevendraaier
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Totaal aantal gereedschappen
8
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Aantal geleideboren
0
Aantal vorksleutels
0
Aantal heteluchtpistolen
0
Aantal houtboren
0
Aantal HSS-spiraalboren
0
Aantal kabelsnijders
0
Aantal coax-gereedschappen
0
Aantal kruisschroevendraaiers PH
3
Aantal kruisschroevendraaiers PZ
0
Aantal gatenzagen
0
Aantal afwerkgereedschapen glasvezelkabel
0
Aantal randverzinkers
0
Aantal ringsleutels
0
Aantal sleufschroevendraaiers
5
Aantal dopinzetstukken
0
Aantal dopsleutels
0
Aantal steeksleutels
0
Aantal steenboren
0
Aantal trappenboren
0
Aantal Torx-schroevendraaiers
0
Aantal vijlen
0
Aantal meettoestellen
0
Verpakking
Schuimtray
Gewicht
0.503 kg
Type
Schroevendraaierset
Hoogte
35 mm
Lengte
350 mm
Breedte
175 mm