Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Schroevendraaierset, 96838783

  • ERIKS:12438400
  • Fabrikant:4018754222186
Image 1
Schroevendraaierset DRALL+ 6-delig in TCS inleg 175x350x35mm
Inhoud:
Sleufschroevendraaiers: Gr. 1 (1,0x5,5x100 mm) Gr. 2 (1,2x6,5x125 mm) Gr. 3 (1,2x8,0x150 mm) Gr. 4 (1,6x10,0x175 mm)
Phillips-schroevendraaiers: PH2; PH3
Opslaan in lijst

€ 168,50/ stukexcl. btw

€ 203,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Type
Screwdriver Set
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Aantal geleideboren
0
Aantal vorksleutels
0
Aantal heteluchtpistolen
0
Aantal houtboren
0
Aantal HSS-spiraalboren
0
Aantal kabelsnijders
0
Aantal coax-gereedschappen
0
Aantal kruisschroevendraaiers PH
0
Aantal kruisschroevendraaiers PZ
0
Aantal gatenzagen
0
Aantal afwerkgereedschapen glasvezelkabel
0
Aantal randverzinkers
0
Aantal ringsleutels
0
Aantal sleufschroevendraaiers
0
Aantal dopinzetstukken
0
Aantal dopsleutels
0
Aantal steeksleutels
0
Aantal steenboren
0
Aantal trappenboren
0
Aantal Torx-schroevendraaiers
0
Aantal vijlen
0
Aantal meettoestellen
0
Type
Schroevendraaierset