Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Schroevendraaierset, 4696SK/6 Serie, Set van 6, Verchroomd gelegeerd staal

  • ERIKS:14810211
  • Fabrikant:4018754336258
Image 1
Opslaan in lijst

€ 104,72/ stukexcl. btw

€ 126,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
4696SK/6
Type
Screwdriver Set
Setuitvoering
4 sleufschroevendraaiers met slagdop nr. 4622SK: 0,8 x 4,0 x 90; 1,0 x 5,5 x 100; 1,2 x 6,5 x 125; 1,2 x 8,0 x 150 mm 2 PH kruiskopschroevendraaiers met slagdop nr. 4632SK: PH1; PH2
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Totaal aantal gereedschappen
6
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Aantal kruisschroevendraaiers PH
2
Aantal sleufschroevendraaiers
4
Gewicht
0.87 kg
Type
Schroevendraaierset