Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Schroefuitdraaierset, 901/5T Serie, Set van 5, Polyester

  • ERIKS:14810197
  • Fabrikant:4018754286744
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 89,32/ stukexcl. btw

€ 108,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
901/5T
Type
Screw Extractor Set
Setuitvoering
5 schroefuitdraaiers nr. 901: 3/16-1/4" M5-M6; 5/16-3/8" M8-M10; 7/16-1/2" M10-M12; 1/2-9/16" M12-M16; 5/8-3/4" M16-M20
Materiaal
Polyester
Totaal aantal gereedschappen
5
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Verpakking
In stoffen tas
Gewicht
0.248 kg