Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Sch98Va-120Si Lade Zilver

  • ERIKS:14810261
  • Fabrikant:4018754263127
Image 1
Opslaan in lijst

€ 207,90/ stukexcl. btw

€ 251,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
SCH 98VA
Type
Drawer
Serie
SCH 98VA
Type
Lade
Lengte
700 mm
Breedte
530 mm
Hoogte
120 mm
Gewicht
5 kg
Uitvoering
SCH 98VA