Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Sc800Usb Smartcheck 80-800Nm

  • ERIKS:14810470
  • Fabrikant:4018754324880
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 2.109,80/ stukexcl. btw

€ 2.552,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
SmartCheck USB
Type
Torque Tester
Toebehoren
Nee
Onderdeel
Nee
Max. draaimoment
800
Max. draaimoment
800 Nm
Totale lengte
167 mm