Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Sc360Usb Smartcheck Hoek

  • ERIKS:14810476
  • Fabrikant:4018754323005
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 8.908,90/ stukexcl. btw

€ 10.779,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
SmartCheck Angle
Type
Angle of Rotation Tester
Toebehoren
Nee
Onderdeel
Nee
Max. draaimoment
400 Nm
Totale lengte
263 mm