Uitvoering: met olie- en zuurbestendige lichtlopende wielen (Ø 125 mm) met draadbescherming om de lagers te beschermen tegen vuil en draden, met twee vastzetremmen. Corpus met zwarte poedercoating.
€ 220,77/ stukexcl. btw
€ 267,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 93 TOP BOX CADDY |
Type | Chassis |
Type toebehoren | Onderstel |
Toebehoren | Ja |
Onderdeel | Nee |
Lengte | 475 mm |
Breedte | 719 mm |
Diameter | 125 mm |
Kleur | Zwart |
Transparant | Nee |
Oppervlaktebescherming | Poedergecoat |
Stapelbaar | Nee |
Bevestiging scharnierend | Nee |