Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Rolbandmaat 12935 3m

  • ERIKS:13288382
  • Fabrikant:4018754275687
Image 1
Opslaan in lijst

€ 31,50/ stukexcl. btw

€ 38,12incl. btw

48 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
12935
Type
Tape Measure
Lengte
3 m
Bandbreedte
13 mm
Dubbelzijdig
Nee
Magnetisch
Nee
Automatisch oprollen
Ja
Metrische schaalverdeling
Ja
Imperiale schaalverdeling
Ja
Digitale indicatie
Nee
Met rem
Ja
Gewicht
92 g
Gewicht
92