Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Ringsteeksleutel set, TCS WT Serie, Verchroomd gelegeerd staal, 460 mm LG

  • ERIKS:14810300
  • Fabrikant:4018754248766
Image 1
Opslaan in lijst

€ 328,02/ stukexcl. btw

€ 396,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
TCS WT
Type
Combination spanner set
Uitvoering
Metrisch
Lengte
460 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Gewicht
1940 g
Sleutelwijdte steek
24 mm
Sleutelwijdte dop/ring/ratel
24 mm
Kopbreedte steek
460 mm
Gebogen
Ja
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Met wringstaaf
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Rateluitvoering
Nee
Aantal hoeken
12
VDE getest
Nee