Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Ringsteeksleutel set, OPEN BOX 13a Serie, Set van 10, Verchroomd gelegeerd staal

  • ERIKS:23782148
  • Fabrikant:4018754101979
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 150,15/ stukexcl. btw

€ 181,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
OPEN BOX 13a
Type
Combination Spanner Set
Setuitvoering
1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Totaal aantal gereedschappen
10
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Aantal geleideboren
0
Aantal vorksleutels
10
Aantal heteluchtpistolen
0
Aantal houtboren
0
Aantal HSS-spiraalboren
0
Aantal kabelsnijders
0
Aantal coax-gereedschappen
0
Aantal kruisschroevendraaiers PH
0
Aantal kruisschroevendraaiers PZ
0
Aantal gatenzagen
0
Aantal afwerkgereedschapen glasvezelkabel
0
Aantal randverzinkers
0
Aantal ringsleutels
10
Aantal sleufschroevendraaiers
0
Aantal dopinzetstukken
0
Aantal dopsleutels
0
Aantal steeksleutels
10
Aantal steenboren
0
Aantal trappenboren
0
Aantal Torx-schroevendraaiers
0
Aantal vijlen
0
Aantal meettoestellen
0
Verpakking
Zakje
Gewicht
0.75 kg
Type
Ringsteeksleutel set