Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Ringsteeksleutel set, OPEN BOX 13 Serie, Set van 17, Verchroomd gelegeerd staal

  • ERIKS:23782127
  • Fabrikant:4018754080601
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 183,26/ stukexcl. btw

€ 221,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
OPEN BOX 13
Type
Combination Spanner Set
Setuitvoering
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Totaal aantal gereedschappen
17
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Aantal geleideboren
0
Aantal vorksleutels
17
Aantal heteluchtpistolen
0
Aantal houtboren
0
Aantal HSS-spiraalboren
0
Aantal kabelsnijders
0
Aantal coax-gereedschappen
0
Aantal kruisschroevendraaiers PH
0
Aantal kruisschroevendraaiers PZ
0
Aantal gatenzagen
0
Aantal afwerkgereedschapen glasvezelkabel
0
Aantal randverzinkers
0
Aantal ringsleutels
17
Aantal sleufschroevendraaiers
0
Aantal dopinzetstukken
0
Aantal dopsleutels
0
Aantal steeksleutels
17
Aantal steenboren
0
Aantal trappenboren
0
Aantal Torx-schroevendraaiers
0
Aantal vijlen
0
Aantal meettoestellen
0
Verpakking
Gereedschapstas
Gewicht
1.48 kg
Type
Ringsteeksleutel set