Uitvoering: DIN 3113, ISO 3318, vorm A. Van chroom-vanadium-staal, gesmeed, mat verchroomd, ringzijde 15° gebogen, met stabiele schacht met dubbel-T-profiel.
Uitvoering: DIN 3113, ISO 3318, vorm A. Van chroomgelegeerd staal, gesmeed, verchroomd, ringzijde 15° gebogen, met stabiele schacht met dubbel-T-profiel.Inhoud van set: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm€ 203,28/ stukexcl. btw
€ 245,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | OPEN BOX 13 |
Type | Combination Spanner Set |
Setuitvoering | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 |
Materiaal | Verchroomd gelegeerd staal |
Totaal aantal gereedschappen | 15 |
W+S-monteursset | Nee |
E-monteursset | Nee |
Aantal geleideboren | 0 |
Aantal vorksleutels | 15 |
Aantal heteluchtpistolen | 0 |
Aantal houtboren | 0 |
Aantal HSS-spiraalboren | 0 |
Aantal kabelsnijders | 0 |
Aantal coax-gereedschappen | 0 |
Aantal kruisschroevendraaiers PH | 0 |
Aantal kruisschroevendraaiers PZ | 0 |
Aantal gatenzagen | 0 |
Aantal afwerkgereedschapen glasvezelkabel | 0 |
Aantal randverzinkers | 0 |
Aantal ringsleutels | 0 |
Aantal sleufschroevendraaiers | 0 |
Aantal dopinzetstukken | 0 |
Aantal dopsleutels | 0 |
Aantal steeksleutels | 15 |
Aantal steenboren | 0 |
Aantal trappenboren | 0 |
Aantal Torx-schroevendraaiers | 0 |
Aantal vijlen | 0 |
Aantal meettoestellen | 15 |
Verpakking | Gereedschapstas |
Gewicht | 2.236 kg |
Type | Ringsteeksleutel set |