Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Ringsteeksleutel, OPEN BOX 16 Serie, Chroom vanadium, 95 mm LG, 5 mm WD

  • ERIKS:23779676
  • Fabrikant:4018754019120
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
ISO 3318, Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 12,94/ stukexcl. btw

€ 15,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
OPEN BOX 16
Type
Combination Spanner
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
5 mm
Lengte
95 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Gewicht
11 g