Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Ringsteeksleutel, OPEN BOX 14 Serie, Verchroomd gelegeerd staal, 460 mm LG, 34 mm WD

  • ERIKS:23779699
  • Fabrikant:4018754019397
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
DIN 3113 model B/ ISO 7738 model B,
Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 64,30/ stukexcl. btw

€ 77,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
OPEN BOX 14
Type
Combination Spanner
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
34 mm
Lengte
460 mm
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Gewicht
900 g
Oppervlaktebescherming
Verchroomd