Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Ringsteeksleutel, OPEN BOX 14 Serie, Verchroomd gelegeerd staal, 280 mm LG, 21 mm WD

  • ERIKS:23779692
  • Fabrikant:4018754019298
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ringsteeksleutel, gebogen

Uitvoering: DIN 3113, ISO 7738, vorm B. Van chroomgelegeerd staal, verchroomd, ringzijde gebogen, bekopening 15°.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 20/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
OPEN BOX 14
Type
Combination Spanner
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
21 mm
Lengte
280 mm
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Gewicht
244 g
Oppervlaktebescherming
Verchroomd