Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Ringsteeksleutel, OPEN BOX 14 Serie, Verchroomd gelegeerd staal, 180 mm LG, 12 mm WD

  • ERIKS:23779683
  • Fabrikant:4018754019205
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ringsteeksleutel, gebogen

Uitvoering: DIN 3113, ISO 7738, vorm B. Van chroomgelegeerd staal, verchroomd, ringzijde gebogen, bekopening 15°.
Opslaan in lijst

€ 12,24/ stukexcl. btw

€ 14,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
OPEN BOX 14
Type
Combination Spanner
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
12 mm
Lengte
180 mm
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Gewicht
61 g
Oppervlaktebescherming
Verchroomd