Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Ringsteeksleutel, OPEN BOX 14 Serie, Chroom vanadium, 430 mm LG, 32 mm WD

  • ERIKS:12041526
  • Fabrikant:4018754019380
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ringsteeksleutel, gebogen

Uitvoering: DIN 3113, ISO 7738, vorm B. Van chroomgelegeerd staal, verchroomd, ringzijde gebogen, bekopening 15°.
Opslaan in lijst

€ 45,05/ stukexcl. btw

€ 54,51incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
OPEN BOX 14
Type
Combination Spanner