Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Ringsteeksleutel, OPEN BOX 14 Serie, Chroom vanadium, 415 mm LG, 30 mm WD

  • ERIKS:12041524
  • Fabrikant:4018754019373
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ringsteeksleutel, gebogen

Uitvoering: DIN 3113, ISO 7738, vorm B. Van chroomgelegeerd staal, verchroomd, ringzijde gebogen, bekopening 15°.
Opslaan in lijst

€ 42,35/ stukexcl. btw

€ 51,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
OPEN BOX 14
Type
Combination Spanner