Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Ringsteeksleutel, OPEN BOX 13a Serie, Verchroomd gelegeerd staal, 450 mm LG, 1.5/16" WD

  • ERIKS:23779784
  • Fabrikant:4018754020294
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
DIN 3113 model A/ISO 7738 model A (metrische maten), Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 60,83/ stukexcl. btw

€ 73,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
OPEN BOX 13a
Type
Combination Spanner
Uitvoering
Inch
Sleutelwijdte
1.5/16
Lengte
450 mm
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Gewicht
617 g
Oppervlaktebescherming
Verchroomd