Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Ringsteeksleutel, OPEN BOX 13a Serie, Verchroomd gelegeerd staal, 260 mm LG, 13/16" WD

  • ERIKS:23779776
  • Fabrikant:4018754020225
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
DIN 3113 model A/ISO 7738 model A (metrische maten), Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 26,33/ stukexcl. btw

€ 31,86incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
OPEN BOX 13a
Type
Combination Spanner
Uitvoering
Inch
Sleutelwijdte
13/16
Lengte
260 mm
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Gewicht
204 g
Oppervlaktebescherming
Verchroomd