Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Ringsteeksleutel, OPEN BOX 13a Serie, Verchroomd gelegeerd staal, 200 mm LG, 11/16" WD

  • ERIKS:23779773
  • Fabrikant:4018754020195
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
DIN 3113 model A/ISO 7738 model A (metrische maten), Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 21,95/ stukexcl. btw

€ 26,56incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
OPEN BOX 13a
Type
Combination Spanner
Uitvoering
Inch
Sleutelwijdte
11/16
Lengte
200 mm
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Gewicht
116 g
Oppervlaktebescherming
Verchroomd