Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Ringsteeksleutel, OPEN BOX 13a Serie, Verchroomd gelegeerd staal, 120 mm LG, 11/32" WD

  • ERIKS:23779766
  • Fabrikant:4018754020126
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
DIN 3113 model A/ISO 7738 model A (metrische maten), Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 12,01/ stukexcl. btw

€ 14,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
OPEN BOX 13a
Type
Combination Spanner
Uitvoering
Inch
Sleutelwijdte
11/32
Lengte
120 mm
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Gewicht
26 g
Oppervlaktebescherming
Verchroomd