Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Ringsteeksleutel, OPEN BOX 13 Serie, Verchroomd gelegeerd staal, 480 mm LG, 41 mm WD

  • ERIKS:23779666
  • Fabrikant:4018754019021
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
DIN 3113 model A/ISO 7738 model A (metrische maten), Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 87,00/ stukexcl. btw

€ 105,27incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
OPEN BOX 13
Type
Combination Spanner
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
41 mm
Lengte
480 mm
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Gewicht
1020 g
Oppervlaktebescherming
Verchroomd