Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Ringsteeksleutel, OPEN BOX 13 Serie, Verchroomd gelegeerd staal, 450 mm LG, 34 mm WD

  • ERIKS:23779663
  • Fabrikant:4018754018987
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
DIN 3113 model A/ISO 7738 model A (metrische maten), Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 45,05/ stukexcl. btw

€ 54,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
OPEN BOX 13
Type
Combination Spanner
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
34 mm
Lengte
450 mm
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Gewicht
683 g
Oppervlaktebescherming
Verchroomd