Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Ringsteeksleutel, OPEN BOX 13 Serie, Verchroomd gelegeerd staal, 300 mm LG, 26 mm WD

  • ERIKS:23779657
  • Fabrikant:4018754018918
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
DIN 3113 model A/ISO 7738 model A (metrische maten), Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 28,20/ stukexcl. btw

€ 34,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
OPEN BOX 13
Type
Combination Spanner
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
26 mm
Lengte
300 mm
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Gewicht
325 g
Oppervlaktebescherming
Verchroomd