Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Ringsteeksleutel, OPEN BOX 13 Serie, Verchroomd gelegeerd staal, 180 mm LG, 16 mm WD

  • ERIKS:23779647
  • Fabrikant:4018754018819
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ringsteeksleutel, rechtUitvoering: DIN 3113, ISO 3318, vorm A. Van chroomgelegeerd staal, gesmeed, verchroomd, ringzijde 15° gebogen, met stabiele schacht met dubbel-T-profiel.
Opslaan in lijst

€ 11,47/ stukexcl. btw

€ 13,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
OPEN BOX 13
Type
Combination Spanner
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
16 mm
Lengte
180 mm
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Gewicht
89 g
Oppervlaktebescherming
Verchroomd