Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Ringsteeksleutel, OPEN BOX 13 Serie, Verchroomd gelegeerd staal, 170 mm LG, 15 mm WD

  • ERIKS:23779646
  • Fabrikant:4018754018802
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ringsteeksleutel, rechtUitvoering: DIN 3113, ISO 3318, vorm A. Van chroomgelegeerd staal, gesmeed, verchroomd, ringzijde 15° gebogen, met stabiele schacht met dubbel-T-profiel.
Opslaan in lijst

€ 14,20/ stukexcl. btw

€ 17,18incl. btw

33 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
OPEN BOX 13
Type
Combination Spanner
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
15 mm
Lengte
170 mm
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Gewicht
80 g
Oppervlaktebescherming
Verchroomd