Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Ringsteeksleutel, 4014 Serie, Verchroomd gelegeerd staal, 860 mm LG

  • ERIKS:14810359
  • Fabrikant:4018754226498
Image 1
Opslaan in lijst

€ 902,44/ stukexcl. btw

€ 1.091,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
4014
Type
Combination spanner
Uitvoering
Metrisch
Lengte
860 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Gewicht
8000 g
Sleutelwijdte steek
80 mm
Sleutelwijdte dop/ring/ratel
80 mm
Kopbreedte steek
163 mm
Kopbreedte dop/ring/ratel
119 mm
Kophoogte steek
28 mm
Kophoogte dop/ring/ratel
41 mm
Gebogen
Ja
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Met wringstaaf
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Rateluitvoering
Nee
Aantal hoeken
12
VDE getest
Nee