€ 755,37/ stukexcl. btw
€ 914,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 4014 |
Type | Combination spanner |
Uitvoering | Metrisch |
Lengte | 810 mm |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Verchroomd gelegeerd staal |
Gewicht | 6500 g |
Sleutelwijdte steek | 75 mm |
Sleutelwijdte dop/ring/ratel | 75 mm |
Kopbreedte steek | 153 mm |
Kopbreedte dop/ring/ratel | 110 mm |
Kophoogte steek | 26 mm |
Kophoogte dop/ring/ratel | 38 mm |
Gebogen | Ja |
Geschikt voor wringstaaf | Nee |
Met wringstaaf | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | Nee |
Rateluitvoering | Nee |
Aantal hoeken | 12 |
VDE getest | Nee |