€ 639,87/ stukexcl. btw
€ 774,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 4014 |
Type | Combination spanner |
Uitvoering | Metrisch |
Lengte | 760 mm |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Verchroomd gelegeerd staal |
Gewicht | 5500 g |
Sleutelwijdte steek | 70 mm |
Sleutelwijdte dop/ring/ratel | 70 mm |
Kopbreedte steek | 143 mm |
Kopbreedte dop/ring/ratel | 105 mm |
Kophoogte steek | 24 mm |
Kophoogte dop/ring/ratel | 35 mm |
Gebogen | Ja |
Geschikt voor wringstaaf | Nee |
Met wringstaaf | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | Nee |
Rateluitvoering | Nee |
Aantal hoeken | 12 |
VDE getest | Nee |