Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Ringsteeksleutel, 4014 Serie, Verchroomd gelegeerd staal, 710 mm LG

  • ERIKS:14810344
  • Fabrikant:4018754226467
Image 1
Opslaan in lijst

€ 569,03/ stukexcl. btw

€ 688,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
4014
Type
Combination spanner
Uitvoering
Metrisch
Lengte
710 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Gewicht
4500 g
Sleutelwijdte steek
65 mm
Sleutelwijdte dop/ring/ratel
65 mm
Kopbreedte steek
133 mm
Kopbreedte dop/ring/ratel
98 mm
Kophoogte steek
22 mm
Kophoogte dop/ring/ratel
33 mm
Gebogen
Ja
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Met wringstaaf
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Rateluitvoering
Nee
Aantal hoeken
12
VDE getest
Nee