€ 138,60/ stukexcl. btw
€ 167,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | TCS OPEN RATCH 17F/5 |
Type | Combination ratchet spanner set |
Uitvoering | Metrisch |
Lengte | 350 mm |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Verchroomd gelegeerd staal |
Gewicht | 722 g |
Sleutelwijdte steek | 19 mm |
Sleutelwijdte dop/ring/ratel | 19 mm |
Gebogen | Nee |
Geschikt voor wringstaaf | Nee |
Met wringstaaf | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | Nee |
Rateluitvoering | Ja |
Aantal hoeken | 12 |
VDE getest | Nee |