Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Ringratel-steeksleutel set, 17F/12 Serie, Verchroomd gelegeerd staal, 4018754325986

  • ERIKS:14598002
  • Fabrikant:4018754325986
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ringratel-steeksleutelset

Uitvoering: van chroomgelegeerd staal, verchroomd. Exact vertand ratelmechanisme met 72 tanden en een terughaalhoek van 5°.
Opslaan in lijst

€ 281,14/ stukexcl. btw

€ 340,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
17F/12
Type
Combination ratchet spanner set
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Gewicht
1700 g
Sleutelwijdte steek
19 mm
Sleutelwijdte dop/ring/ratel
19 mm
Gebogen
Nee
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Met wringstaaf
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Rateluitvoering
Ja
Aantal hoeken
12
VDE getest
Nee