Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Ratelsleutelset, 240 Serie, Roestvaststaal (RVS), 96411006

  • ERIKS:14810291
  • Fabrikant:4018754289196
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 307,23/ stukexcl. btw

€ 371,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
240
Type
Ratchet Spanner Set
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Ja
VDE getest
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Gewicht
1230 g
Uitvoering haakse sleutel
Nee
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Met wringstaaf
Nee
Conische handgreep
Nee
VDE getest
Nee