Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Ratelsleutelset, 240 Serie, Roestvaststaal (RVS), 96411003

  • ERIKS:14810255
  • Fabrikant:4018754266586
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 185,19/ stukexcl. btw

€ 224,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
240
Type
Ratchet Spanner Set
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Ja
VDE getest
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Gewicht
510 g
Uitvoering haakse sleutel
Nee
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Met wringstaaf
Nee
Conische handgreep
Nee
VDE getest
Nee