Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Ratelsleutel, FastRatch 240 Serie, Roestvaststaal (RVS), 238.5 mm LG, 3/4" WD

  • ERIKS:23779909
  • Fabrikant:4018754165131
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
DBGM, zeer geschikt voor wartelmoeren. Eén sleutel kan zowel voor metrische als inch bouten/moeren worden gebruikt. Uit roestvrij edelstaal.
Opslaan in lijst

€ 66,22/ stukexcl. btw

€ 80,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
FastRatch 240
Type
Ratchet Wrench
Uitvoering
Inch
Sleutelwijdte
19 mm
Sleutelwijdte
3/4
Lengte
238.5 mm
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Gewicht
367 g