Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Ratelsleutel, FastRatch 240 Serie, Roestvaststaal (RVS), 174.6 mm LG, 9/16" WD

  • ERIKS:23779905
  • Fabrikant:4018754165094
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
DBGM, zeer geschikt voor wartelmoeren. Eén sleutel kan zowel voor metrische als inch bouten/moeren worden gebruikt. Uit roestvrij edelstaal.
Opslaan in lijst

€ 51,21/ stukexcl. btw

€ 61,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
FastRatch 240
Type
Ratchet Spanner
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
14 mm
Sleutelwijdte
9/16
Lengte
174.6 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Gewicht
180 g