Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Ratelsleutel, FastRatch 240 Serie, Roestvaststaal (RVS), 168.4 mm LG, 1/2" WD

  • ERIKS:23779904
  • Fabrikant:4018754165087
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
DBGM, zeer geschikt voor wartelmoeren. Eén sleutel kan zowel voor metrische als inch bouten/moeren worden gebruikt. Uit roestvrij edelstaal.
Opslaan in lijst

€ 50,44/ stukexcl. btw

€ 61,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
FastRatch 240
Type
Ratchet Spanner
Uitvoering
Inch
Sleutelwijdte
13 mm
Sleutelwijdte
1/2
Lengte
168.4 mm
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Gewicht
154 g