Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Ratelsleutel, FastRatch 240 Serie, Roestvaststaal (RVS), 146.3 mm LG, 15/32" WD

  • ERIKS:23779903
  • Fabrikant:4018754165070
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
DBGM, zeer geschikt voor wartelmoeren. Eén sleutel kan zowel voor metrische als inch bouten/moeren worden gebruikt. Uit roestvrij edelstaal.
Opslaan in lijst

€ 50,05/ stukexcl. btw

€ 60,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
FastRatch 240
Type
Ratchet Spanner
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
12 mm
Sleutelwijdte
15/32
Lengte
146.3 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Gewicht
100 g