€ 533,61/ stukexcl. btw
€ 645,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 240 |
Type | Ratchet Ring Spanner |
Uitvoering | Metrisch |
Uitvoering enkele sleutel | Ja |
Lengte | 250 mm |
VDE getest | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | Nee |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Gewicht | 2005 g |
Uitvoering haakse sleutel | Nee |
Geschikt voor wringstaaf | Nee |
Met wringstaaf | Nee |
Conische handgreep | Nee |
VDE getest | Nee |