€ 16,48/ stukexcl. btw
€ 19,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | STABIL®21 |
Type | Double-Ended Ring Spanner |
Uitvoering | Metrisch |
Sleutelwijdte | 14, 15 mm |
Type | Dubbele ringsleutel |
VDE getest | Nee |
Uitvoering enkele sleutel | Ja |
Lengte | 165 mm |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Verchroomd gelegeerd staal |
Gewicht | 55 g |