Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Plastic kop - 50mm

  • ERIKS:23781568
  • Fabrikant:4018754049974
Image 1
Van slagvast cellulose-acetaat, de koppen worden, enigszins verwarmd, met enige hamerslagen gemonteerd.
Opslaan in lijst

€ 6,93/ stukexcl. btw

€ 8,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Gewicht
69 g
Diameter
50 mm