Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Plastic kop - 40mm

  • ERIKS:23781567
  • Fabrikant:4018754049967
Image 1
Van slagvast cellulose-acetaat, de koppen worden, enigszins verwarmd, met enige hamerslagen gemonteerd.
Opslaan in lijst

€ 3,97/ stukexcl. btw

€ 4,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Gewicht
39 g
Diameter
40 mm