Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Plastic kop - 35mm

  • ERIKS:23781566
  • Fabrikant:4018754049950
Image 1
Van slagvast cellulose-acetaat, de koppen worden, enigszins verwarmd, met enige hamerslagen gemonteerd.
Opslaan in lijst

€ 3,23/ stukexcl. btw

€ 3,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Gewicht
29 g
Diameter
35 mm