Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Plastic kop - 32mm

  • ERIKS:23781565
  • Fabrikant:4018754049943
Image 1
Van slagvast cellulose-acetaat, de koppen worden, enigszins verwarmd, met enige hamerslagen gemonteerd.
Opslaan in lijst

€ 2,58/ stukexcl. btw

€ 3,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Gewicht
22 g
Diameter
32 mm