Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Plastic kop - 27mm

  • ERIKS:23781564
  • Fabrikant:4018754049936
Image 1
Van slagvast cellulose-acetaat, de koppen worden, enigszins verwarmd, met enige hamerslagen gemonteerd.
Opslaan in lijst

€ 1,93/ stukexcl. btw

€ 2,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Gewicht
14 g
Diameter
27 mm